曜日別特売

PTフリーハンドルタッチワン カーボンS

PTフリーハンドルタッチワン カーボンS - CONDOR(山崎産業)PTフリーハンドルタッチワン カーボンS - CONDOR(山崎産業)PTフリーハンドルタッチワン カーボンS - CONDOR(山崎産業)PTフリーハンドルタッチワン カーボンS - CONDOR(山崎産業)PTフリーハンドルタッチワン カーボンS - CONDOR(山崎産業)PTフリーハンドルタッチワン カーボンS - CONDOR(山崎産業)PTフリーハンドルタッチワン カーボンS - CONDOR(山崎産業)PTフリーハンドルタッチワン カーボンS - CONDOR(山崎産業)

軽量・高耐久・耐腐食性のあるカーボン素材をした5色対応のスマートなモップハンドル。
軽い力でヘッドを着脱できる新機構を採用。

材質
ハンドル:カーボン
幅(mm)
90
全長(mm)
1350
質量(g)
310
適合ヘッド
コンドル糸ラーグE-6/E-8、ワンタッチブラシ、ワンタッチワックスモップ、あゆ糸ラーグ#8、糸ラーグバイフク#8、ワンタッチ自由箒、ワンタッチドライワイパー、ワンタッチダスターモップECO-600、ワンタッチワイドフレッシュモップ、ワンタッチパッドホルダー
内容量
1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86503299MO988-00SU-MB-Wホワイト
7,000
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
86503421MO988-00SU-MB-Yイエロー
7,000
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
86503457MO988-00SU-MB-Gグリーン
7,000
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
86503500MO988-00SU-MB-BLブルー
7,000
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
86503527MO988-00SU-MB-Rレッド
7,000
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする