MO988-00SU-MB-BL PTフリーハンドルタッチワン カーボンS CONDOR(山崎産業) 86503500

MO988-00SU-MB-BL PTフリーハンドルタッチワン カーボンS CONDOR(山崎産業) 86503500
MO988-00SU-MB-BL PTフリーハンドルタッチワン カーボンS CONDOR(山崎産業) 86503500
MO988-00SU-MB-BL PTフリーハンドルタッチワン カーボンS CONDOR(山崎産業) 86503500
MO988-00SU-MB-BL PTフリーハンドルタッチワン カーボンS CONDOR(山崎産業) 86503500
MO988-00SU-MB-BL PTフリーハンドルタッチワン カーボンS CONDOR(山崎産業) 86503500
MO988-00SU-MB-BL PTフリーハンドルタッチワン カーボンS CONDOR(山崎産業) 86503500

PTフリーハンドルタッチワン カーボンS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
内容量1本注文コード86503500品番MO988-00SU-MB-BL
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

軽量・高耐久・耐腐食性のあるカーボン素材をした5色対応のスマートなモップハンドル。
軽い力でヘッドを着脱できる新機構を採用。

ブルー
材質
ハンドル:カーボン
幅(mm)
90
全長(mm)
1350
質量(g)
310
適合ヘッド
コンドル糸ラーグE-6/E-8、ワンタッチブラシ、ワンタッチワックスモップ、あゆ糸ラーグ#8、糸ラーグバイフク#8、ワンタッチ自由箒、ワンタッチドライワイパー、ワンタッチダスターモップECO-600、ワンタッチワイドフレッシュモップ、ワンタッチパッドホルダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする