[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付]

[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] - 日東工業[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] - 日東工業[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] - 日東工業[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] - 日東工業[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] - 日東工業[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] - 日東工業[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] - 日東工業[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] - 日東工業

契約用ブレーカスペース付
契約用ブレーカ(協約形)の取り付けに適したスペース付ホーム分電盤です。
木製基板に協約形ブレーカ(2P・3P)の取付位置が印刷されているので、ブレーカの取り付けが容易です。

色
ホワイト色(N9.5)
タイプ
プラスチック製・ドア付
入数
1
主幹
30A/GK58WNX 3P 30A F30(2E)、40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
内容量
1台
注意
※リミッタスペース付ホーム分電盤ではございません。
全39種類を絞り込む
品番
主幹容量(A)
盤定格(A)
質量(kg)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
アース端子
分岐回路数
盤定格(A)
主幹容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86505618HCD3E10-302KN7.310連24(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))100100A
¥105,000
¥79,980
¥87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505645HCD3E6-102KN4.55連8(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))6060A
¥40,000
¥30,980
¥34,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506151HCD3E7-182KN5.410連14(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))7575A
¥61,000
¥46,980
¥51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506711HCD3E4-102KN4.55連8(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))6040A
¥40,000
¥30,980
¥34,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506781HCD3E4-262KN6.510連20(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)40A
¥71,500
¥54,980
¥60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507465HCD3E4-182KN5.410連14(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)40A
¥53,500
¥40,980
¥45,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507508HCD3E5-302KN710連24(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)50A
¥82,500
¥62,980
¥69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508059HCD3E6-382KN8.210連30(100V 2P1E 20A)、8(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)60A
¥104,000
¥78,980
¥86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508138HCD3E53-102KN4.55連8(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))6030A
¥40,000
¥30,980
¥34,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508305HCD3E7-342KN7.410連28(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))7575A
¥101,000
¥76,980
¥84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508366HCD3E6-142KN510連10(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))6060A
¥47,500
¥36,980
¥40,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508400HCD3E6-342KN7.410連28(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)60A
¥93,500
¥70,980
¥78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508445HCD3E6-302KN710連24(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)60A
¥82,500
¥62,980
¥69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508698HCD3E10-382KN8.410連30(100V 2P1E 20A)、8(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))100100A
¥127,000
¥95,980
¥105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509310HCD3E5-262KN6.510連20(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)50A
¥71,500
¥54,980
¥60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509416HCD3E5-182KN5.410連14(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)50A
¥53,500
¥40,980
¥45,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509538HCD3E4-62KN45連4(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))5040A
¥32,000
¥24,980
¥27,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509626HCD3E7-382KN8.210連30(100V 2P1E 20A)、8(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))7575A
¥111,000
¥84,980
¥93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510150HCD3E10-342KN810連28(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))100100A
¥116,000
¥87,980
¥96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510326HCD3E7-262KN6.510連20(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))7575A
¥78,500
¥59,980
¥65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510378HCD3E10-262KN6.810連20(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))100100A
¥94,000
¥71,980
¥79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510798HCD3E6-222KN610連16(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)60A
¥61,000
¥46,980
¥51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511385HCD3E5-142KN510連10(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))6050A
¥47,500
¥36,980
¥40,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511699HCD3E5-102KN4.55連8(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))6050A
¥40,000
¥30,980
¥34,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511787HCD3E7-222KN610連16(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))7575A
¥68,000
¥51,980
¥57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511866HCD3E53-62KN45連4(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))5030A
¥32,000
¥24,980
¥27,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511988HCD3E6-182KN5.410連14(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)60A
¥53,500
¥40,980
¥45,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512137HCD3E4-222KN610連16(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)40A
¥61,000
¥46,980
¥51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512216HCD3E5-404KN8.410連32(100V 2P1E 20A)、8(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)50A
¥107,000
¥81,980
¥90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512539HCD3E5-222KN610連16(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)50A
¥61,000
¥46,980
¥51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513081HCD3E7-302KN710連24(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))7575A
¥90,000
¥68,980
¥75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513266HCD3E4-142KN510連10(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))6040A
¥47,500
¥36,980
¥40,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513336HCD3E5-382KN8.210連30(100V 2P1E 20A)、8(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)50A
¥104,000
¥78,980
¥86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513519HCD3E5-62KN45連4(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))5050A
¥32,000
¥24,980
¥27,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513625HCD3E7-404KN8.410連32(100V 2P1E 20A)、8(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))7575A
¥114,000
¥86,980
¥95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513781HCD3E6-404KN8.410連32(100V 2P1E 20A)、8(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)60A
¥107,000
¥81,980
¥90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513905HCD3E5-342KN7.410連28(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)50A
¥93,500
¥70,980
¥78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514630HCD3E10-404KN8.610連32(100V 2P1E 20A)、8(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))100100A
¥130,000
¥98,980
¥108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514989HCD3E6-262KN6.510連20(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)60A
¥71,500
¥54,980
¥60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする