- 質量(kg)
- 4.5
- アース端子
- 5連
- 分岐回路数
- 8(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))
- 盤定格(A)
- 60
- 主幹容量(A)
- 40A
- 仕様
- ●寸法/半埋込寸法ヨコ(mm):428/412●露出・半埋込共用型
- 色
- ホワイト色(N9.5)
- タイプ
- プラスチック製・ドア付
- 入数
- 1
- 主幹
- 30A/GK58WNX 3P 30A F30(2E)、40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)
- 主幹ブレーカ種類
- 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
- 回路数+回路スペース
- 10+2