[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式]

[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] - 日東工業[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] - 日東工業[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] - 日東工業[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] - 日東工業[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] - 日東工業[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] - 日東工業[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] - 日東工業[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] - 日東工業
仕様
露出・埋込共用型
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
タイプ
スチール製・ドア付
機能
付属機器取付スペース付
入数
1
主幹
40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
プチスリム(ブレーカ)
分岐内容
PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
内容量
1台
全10種類を絞り込む
主幹容量(A)
盤定格(A)
質量(kg)
アース端子
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
アース端子
分岐回路数
盤定格(A)
主幹容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86505706HMD3E10-223N12.510連16(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))80100A
¥119,000
¥89,980
¥98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506038HMD3E5-103N9.310連8(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4050A
¥73,500
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506869HMD3E5-63N8.45連4(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4050A
¥57,500
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507027HMD3E4-103N9.310連8(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))3240A
¥73,500
¥55,980
¥61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507061HMD3E7-223N12.510連16(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))6075A
¥113,000
¥85,980
¥94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508226HMD3E6-103N9.310連8(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4860A
¥73,500
¥55,980
¥61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508497HMD3E6-223N12.510連16(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4860A
¥106,000
¥79,980
¥87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510387HMD3E6-63N8.45連4(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4860A
¥57,500
¥43,980
¥48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512968HMD3E7-103N9.310連8(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))6075A
¥81,000
¥61,980
¥68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514088HMD3E4-63N8.45連4(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))3240A
¥57,500
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする