HMD3E5-103N [HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業 86506038

HMD3E5-103N [HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業 86506038
HMD3E5-103N [HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業 86506038
HMD3E5-103N [HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業 86506038

[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は分岐回路数・盤定格など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
分岐回路数
8(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))
盤定格(A)
40
注文コード
86506038
品番
HMD3E5-103N
参考基準価格(税別)¥73,500販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980
質量(kg)
9.3
アース端子
10連
分岐回路数
8(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))
盤定格(A)
40
主幹容量(A)
50A
仕様
露出・埋込共用型
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
タイプ
スチール製・ドア付
機能
付属機器取付スペース付
入数
1
主幹
40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
プチスリム(ブレーカ)
分岐内容
PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
回路数+回路スペース
10+3
外形寸法横(mm)
550

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする