[HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式]
- 仕様
- 露出・埋込共用型
- 色
- クリーム塗装(2.5Y9/1)
- タイプ
- スチール製・ドア付
- アース端子
- 5連
- 盤定格(A)
- 24
- 主幹容量(A)
- 30A(30AF)
- 結線
- 単2 100V専用
- 主幹
- GP31S 2P 30A F30(1E)
- 主幹ブレーカ種類
- 漏電ブレーカ
- 分岐ブレーカ種類
- PN31TA 2P1E 20A(L1)、プチスリム(ブレーカ)
- 分岐内容
- PN31TA 2P 20A L1(1E)
- 外形寸法横(mm)
- 500
- 内容量
- 1台
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
遮断 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:86510290 [HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86510290-260819-02.jpg)
![注文コード:86510290 [HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86510290-260819-04.jpg)
![注文コード:86510290 [HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86510290-260819-06.jpg)
![注文コード:86510911 [HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86510911-260819-02.jpg)
![注文コード:86510911 [HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86510911-260819-04.jpg)
![注文コード:86510911 [HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86510911-260819-06.jpg)


















