曜日別特売
HMD2WL-42 [HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業 86510911

HMD2WL-42 [HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業 86510911
HMD2WL-42 [HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業 86510911
HMD2WL-42 [HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業 86510911

[HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は分岐回路数など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
分岐回路数
4(100V 2P1E 20A)、0(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))
注文コード
86510911
品番
HMD2WL-42
参考基準価格(税別)¥46,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
質量(kg)
7.8
分岐回路数
4(100V 2P1E 20A)、0(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))
回路数+回路スペース
4+2
仕様
露出・埋込共用型
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
タイプ
スチール製・ドア付
アース端子
5連
盤定格(A)
24
主幹容量(A)
30A(30AF)
結線
単2 100V専用
主幹
GP31S 2P 30A F30(1E)
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
PN31TA 2P1E 20A(L1)、プチスリム(ブレーカ)
分岐内容
PN31TA 2P 20A L1(1E)
外形寸法横(mm)
500

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする