曜日別特売

[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式]

[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] - 日東工業[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] - 日東工業[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] - 日東工業[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] - 日東工業[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] - 日東工業[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] - 日東工業[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] - 日東工業[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] - 日東工業
仕様
露出・埋込共用型
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
タイプ
スチール製・ドア付
入数
1
主幹
30A/NK58WNX 3P 30A(2E)、40A/NK58WNX 3P 40A(2E)、50A/NK58WNX 3P 50A(2E)、60A/NK68WNX 3P 60A(2E)、75A/NK108WNX 3P 75A(2E)、100A/NK108WNX 3P 100A(2E)
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類
プチスリム(ブレーカ)
分岐内容
PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
内容量
1台
全54種類を絞り込む
主幹容量(A)
盤定格(A)
質量(kg)
アース端子
54種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
アース端子
分岐回路数
盤定格(A)
主幹容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86505469HMD3N4-1607.810連12(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))3240A
¥63,500
¥48,980
¥53,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505557HMD3N53-446.35連2(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))2430A
¥41,000
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505670HMD3N4-1828.610連14(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))3240A
¥68,500
¥51,980
¥57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505731HMD3N53-626.45連4(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))2430A
¥43,000
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505801HMD3N6-446.35連2(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4860A
¥41,000
¥30,980
¥34,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505968HMD3N4-1427.710連10(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))3240A
¥61,500
¥46,980
¥51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506108HMD3N6-1607.810連12(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4860A
¥63,500
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506117HMD3N6-1027.35連8(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4860A
¥53,500
¥40,980
¥45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506221HMD3N4-446.35連2(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))3240A
¥41,000
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506485HMD3N5-1648.510連12(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4050A
¥66,500
¥50,980
¥56,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506616HMD3N7-2049.510連14(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))6075A
¥82,000
¥62,980
¥69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506695HMD3N5-1207.45連10(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4050A
¥56,000
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507115HMD3N5-626.45連4(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4050A
¥43,000
¥32,980
¥36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507271HMD3N4-1207.45連10(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))3240A
¥56,000
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507307HMD3N7-1648.510連12(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))6075A
¥73,500
¥55,980
¥61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507420HMD3N6-606.85連5(100V 2P1E 20A)、1(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4860A
¥42,000
¥31,980
¥35,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507700HMD3N10-1828.610連14(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))80100A
¥78,000
¥58,980
¥64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507946HMD3N4-1648.510連12(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))3240A
¥66,500
¥50,980
¥56,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507989HMD3N5-606.85連5(100V 2P1E 20A)、1(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4050A
¥42,000
¥31,980
¥35,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508041HMD3N7-2229.610連16(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))6075A
¥84,000
¥63,980
¥70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508120HMD3N6-806.55連6(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4860A
¥45,000
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508549HMD3N6-1648.510連12(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4860A
¥66,500
¥50,980
¥56,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508567HMD3N7-1828.610連14(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))6075A
¥76,000
¥57,980
¥63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508960HMD3N6-1207.45連10(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4860A
¥56,000
¥42,980
¥47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509066HMD3N4-1027.35連8(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))3240A
¥53,500
¥40,980
¥45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509337HMD3N7-1207.45連10(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))6075A
¥63,000
¥47,980
¥52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509459HMD3N4-626.45連4(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))3240A
¥43,000
¥32,980
¥36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509547HMD3N5-1828.610連14(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4050A
¥68,500
¥51,980
¥57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509590HMD3N4-806.55連6(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))3240A
¥45,000
¥34,980
¥38,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509635HMD3N5-426.75連3(100V 2P1E 20A)、1(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4050A
¥40,000
¥30,980
¥34,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509705HMD3N10-1648.510連12(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))80100A
¥75,500
¥57,980
¥63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510265HMD3N5-806.55連6(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4050A
¥45,000
¥34,980
¥38,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510317HMD3N5-2229.610連16(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4050A
¥77,000
¥58,980
¥64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510475HMD3N6-626.45連4(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4860A
¥43,000
¥32,980
¥36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510676HMD3N4-426.75連3(100V 2P1E 20A)、1(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))3240A
¥40,000
¥30,980
¥34,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510719HMD3N6-1427.710連10(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4860A
¥61,500
¥46,980
¥51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510807HMD3N7-1427.710連10(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))6075A
¥68,500
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510929HMD3N6-2049.510連14(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4860A
¥75,000
¥56,980
¥62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511105HMD3N5-1027.35連8(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4050A
¥53,500
¥40,980
¥45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511778HMD3N53-806.55連6(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))2430A
¥45,000
¥34,980
¥38,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511961HMD3N10-2049.510連14(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))80100A
¥84,000
¥63,980
¥70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512390HMD3N5-2049.510連14(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4050A
¥75,000
¥56,980
¥62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512785HMD3N53-426.75連3(100V 2P1E 20A)、1(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))2430A
¥40,000
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512925HMD3N7-1607.810連12(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))6075A
¥70,500
¥53,980
¥59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512941HMD3N5-446.35連2(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4050A
¥41,000
¥30,980
¥34,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513230HMD3N4-606.85連5(100V 2P1E 20A)、1(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))3240A
¥42,000
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513571HMD3N10-2229.610連16(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))80100A
¥86,500
¥65,980
¥72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513650HMD3N6-2229.610連16(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4860A
¥77,000
¥58,980
¥64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513729HMD3N6-426.75連3(100V 2P1E 20A)、1(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4860A
¥40,000
¥30,980
¥34,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513835HMD3N6-1828.610連14(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4860A
¥68,500
¥51,980
¥57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする