- 質量(kg)
- 6.4
- アース端子
- 5連
- 分岐回路数
- 4(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))
- 盤定格(A)
- 24
- 主幹容量(A)
- 30A
- 仕様
- 露出・埋込共用型
- 色
- クリーム塗装(2.5Y9/1)
- タイプ
- スチール製・ドア付
- 入数
- 1
- 主幹
- 30A/NK58WNX 3P 30A(2E)、40A/NK58WNX 3P 40A(2E)、50A/NK58WNX 3P 50A(2E)、60A/NK68WNX 3P 60A(2E)、75A/NK108WNX 3P 75A(2E)、100A/NK108WNX 3P 100A(2E)
- 主幹ブレーカ種類
- 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
- 分岐ブレーカ種類
- プチスリム(ブレーカ)
- 分岐内容
- PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
- 回路数+回路スペース
- 6+2
- 外形寸法横(mm)
- 350