[HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし]

[HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] - 日東工業[HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] - 日東工業[HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] - 日東工業[HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] - 日東工業[HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] - 日東工業[HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] - 日東工業[HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] - 日東工業[HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] - 日東工業

契約用ブレーカスペース付
契約用ブレーカ(協約形)の取り付けに適したスペース付ホーム分電盤です。
木製基板に協約形ブレーカ(2P・3P)の取付位置が印刷されているので、ブレーカの取り付けが容易です。

色
ホワイト色(N9.5)
入数
1
主幹
30A/GK58WNX 3P 30A F30(2E)、40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
内容量
1台
注意
※リミッタスペース付ホーム分電盤ではございません。
全39種類を絞り込む
品番
盤定格(A)
質量(kg)
アース端子
39種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
アース端子
分岐回路数
盤定格(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86505460HPD3E4-62KN3.6プラスチック製・ドアなし5連4(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))50
¥30,500
¥22,980
¥25,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505688HPD3E6-182KN4.9プラスチック製・ドアなし10連14(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)
¥51,000
¥38,980
¥42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506056HPD3E7-382KN7.4プラスチック製・ドアなし10連30(100V 2P1E 20A)、8(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))75
¥107,000
¥80,980
¥89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506291HPD3E7-404KN7.6プラスチック製・ドアなし10連32(100V 2P1E 20A)、8(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))75
¥110,000
¥83,980
¥92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506336HPD3E7-262KN5.9プラスチック製・ドアなし10連20(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))75
¥75,000
¥56,980
¥62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506738HPD3E7-342KN6.7プラスチック製・ドアなし10連28(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))75
¥96,500
¥72,980
¥80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507140HPD3E5-302KN6.3プラスチック製・ドアなし10連24(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)
¥78,500
¥59,980
¥65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507587HPD3E6-262KN5.9プラスチック製・ドアなし10連20(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)
¥67,500
¥51,980
¥57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507779HPD3E4-142KN4.5プラスチック製・ドアなし10連10(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60
¥45,500
¥34,980
¥38,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508296HPD3E4-222KN5.4プラスチック製・ドアなし10連16(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)
¥57,000
¥42,980
¥47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508418HPD3E5-102KN4.1プラスチック製・ドアなし5連8(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60
¥39,000
¥29,980
¥32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508479HPD3E6-342KN6.7プラスチック製・ドアなし10連28(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)
¥89,000
¥67,980
¥74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508488HPD3E6-404KN7.6プラスチック製・ドアなし10連32(100V 2P1E 20A)、8(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)
¥103,000
¥77,980
¥85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508689HPD3E6-382KN7.4プラスチック製・ドアなし10連30(100V 2P1E 20A)、8(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)
¥99,500
¥75,980
¥83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509100HPD3E53-102KN4.1プラスチック製・ドアなし5連8(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60
¥39,000
¥29,980
¥32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509197HPD3E6-222KN5.4プラスチック製・ドアなし10連16(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)
¥57,000
¥42,980
¥47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509285HPD3E5-222KN5.4プラスチック製・ドアなし10連16(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)
¥57,000
¥42,980
¥47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509398HPD3E7-222KN5.4プラスチック製・ドアなし10連16(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))75
¥64,000
¥48,980
¥53,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509888HPD3E5-342KN6.7プラスチック製・ドアなし10連28(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)
¥89,000
¥67,980
¥74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510080HPD3E10-342KN7.2プラスチック製・ドアなし10連28(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))100
¥112,000
¥84,980
¥93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510448HPD3E4-182KN4.9プラスチック製・ドアなし10連14(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)
¥51,000
¥38,980
¥42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510728HPD3E7-182KN4.9プラスチック製・ドアなし10連14(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))75
¥58,000
¥44,980
¥49,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510780HPD3E10-262KN6.1プラスチック製・ドアなし10連20(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))100
¥89,500
¥67,980
¥74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510825HPD3E5-262KN5.9プラスチック製・ドアなし10連20(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)
¥67,500
¥51,980
¥57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511121HPD3E6-102KN4.1プラスチック製・ドアなし5連8(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60
¥39,000
¥29,980
¥32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511611HPD3E5-142KN4.5プラスチック製・ドアなし10連10(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60
¥45,500
¥34,980
¥38,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511629HPD3E4-262KN5.9プラスチック製・ドアなし10連20(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)
¥67,500
¥51,980
¥57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511656HPD3E4-102KN4.1プラスチック製・ドアなし5連8(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60
¥39,000
¥29,980
¥32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511900HPD3E10-302KN6.6プラスチック製・ドアなし10連24(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))100
¥101,000
¥76,980
¥84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512006HPD3E7-302KN6.3プラスチック製・ドアなし10連24(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))75
¥86,000
¥65,980
¥72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512356HPD3E53-62KN3.6プラスチック製・ドアなし5連4(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))50
¥30,500
¥22,980
¥25,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512478HPD3E6-142KN4.5プラスチック製・ドアなし10連10(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60
¥45,500
¥34,980
¥38,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512706HPD3E6-302KN6.3プラスチック製・ドアなし10連24(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)
¥78,500
¥59,980
¥65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512846HPD3E5-404KN7.6プラスチック製・ドアなし10連32(100V 2P1E 20A)、8(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)
¥103,000
¥77,980
¥85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512880HPD3E10-382KN7.6プラスチック製・ドアなし10連30(100V 2P1E 20A)、8(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))100
¥122,000
¥92,980
¥102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513160HPD3E5-62KN4プラスチック製・ドアなし5連4(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))50
¥30,500
¥22,980
¥25,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513607HPD3E10-404KN7.8プラスチック製・ドア付10連32(100V 2P1E 20A)、8(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))100
¥125,000
¥94,980
¥104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514508HPD3E5-182KN4.9プラスチック製・ドアなし10連14(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)
¥51,000
¥38,980
¥42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514700HPD3E5-382KN7.4プラスチック製・ドアなし10連30(100V 2P1E 20A)、8(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))60(75)
¥99,500
¥75,980
¥83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする