HPD3E6-404KN [HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業 86508488

HPD3E6-404KN [HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業 86508488
HPD3E6-404KN [HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業 86508488
HPD3E6-404KN [HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業 86508488

[HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし]HPD3E6-404KN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
この商品は分岐回路数・仕様・タイプなど39種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
分岐回路数
32(100V 2P1E 20A)、8(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))
仕様
●寸法/半埋込寸法ヨコ(mm):752/736●露出・半埋込共用型
タイプ
プラスチック製・ドアなし
注文コード
86508488
品番
HPD3E6-404KN
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

契約用ブレーカスペース付
契約用ブレーカ(協約形)の取り付けに適したスペース付ホーム分電盤です。
木製基板に協約形ブレーカ(2P・3P)の取付位置が印刷されているので、ブレーカの取り付けが容易です。

質量(kg)
7.6
タイプ
プラスチック製・ドアなし
アース端子
10連
分岐回路数
32(100V 2P1E 20A)、8(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))
盤定格(A)
60(75)
仕様
●寸法/半埋込寸法ヨコ(mm):752/736●露出・半埋込共用型
色
ホワイト色(N9.5)
入数
1
主幹容量(A)
60A
主幹
30A/GK58WNX 3P 30A F30(2E)、40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
回路数+回路スペース
40+4
注意
※リミッタスペース付ホーム分電盤ではございません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする