[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ
大風量タイプ
大型キャビネットの換気に有効です。
サーマルプロテクタによりモーターの焼損を防止します。
- 付属品
- ガード、コンデンサ、プラグコード(コンデンサ用)、取付ねじ、取扱説明書
- シリーズ
- 金属羽根ファンシリーズ
- 定格電圧(V)
- AC200
- 使用温度(℃)
- -10~+60
- 定格電流(A)
- 0.50/0.82
- 定格消費電力(W)
- 95/155
- 最大風量(m3/min)
- 26.0/30.0
- 入力端子
- リード線(1m)
- 騒音レベル(dB(A))
- 約54/57
- 最大静圧(Pa)
- 180.3/157.3
- 入数
- 1
- 羽根径(Φmm)
- Φ350
- 内容量
- 1台
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。※性能はファン単体での値です。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥850/税込¥935 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,675/税込¥1,843 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
制御機器 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:86509660 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509660-260819-02.jpg)
![注文コード:86509660 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509660-260819-04.jpg)
![注文コード:86509660 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509660-260819-06.jpg)















