日東工業
[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86509660
品番
PF-350-2MB
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
大風量タイプ
大型キャビネットの換気に有効です。
サーマルプロテクタによりモーターの焼損を防止します。
付属品
ガード、コンデンサ、プラグコード(コンデンサ用)、取付ねじ、取扱説明書
シリーズ
金属羽根ファンシリーズ
定格電圧(V)
AC200
使用温度(℃)
-10~+60
定格電流(A)
0.50/0.82
定格消費電力(W)
95/155
最大風量(m
3
/min)
26.0/30.0
入力端子
リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))
約54/57
最大静圧(Pa)
180.3/157.3
入数
1
羽根径(Φmm)
Φ350
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
※性能はファン単体での値です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません