ワイドエアーフィルター
大きな吸気部を持つ機械や空調機器の吸気口に取り付け、埃や粉塵、オイルミストを吸着するフィルターです。
機内のフィルターの洗浄手間を削減します。
- 用途
- 床置き型室内空調機の吸気口やチラーの吸気口、大型機器の吸気口など、従来のエアーフィルター2で対応できなかった大きな吸気口のプレフィルターに。
- 厚さ(mm)
- 0.4
- 長さ(m)
- 20
- 捕集効率(%)
- 33.3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 初期圧力損失(Pa)
- 26
- ろ過風速(m/s)
- 2.5
- 内容量
- 1ケース(2本)
注意
※ホルダー及びフィルター固定用押さえマグネットは別売りです。※必要数を別途お求めください。
制御機器 の新着商品
カテゴリ
















![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)





