曜日別特売

ステンレストイレットペーパーホルダー【Thea(シア)】

ステンレストイレットペーパーホルダー【Thea(シア)】 - MOJYU(モジュ)ステンレストイレットペーパーホルダー【Thea(シア)】 - MOJYU(モジュ)ステンレストイレットペーパーホルダー【Thea(シア)】 - MOJYU(モジュ)ステンレストイレットペーパーホルダー【Thea(シア)】 - MOJYU(モジュ)ステンレストイレットペーパーホルダー【Thea(シア)】 - MOJYU(モジュ)ステンレストイレットペーパーホルダー【Thea(シア)】 - MOJYU(モジュ)ステンレストイレットペーパーホルダー【Thea(シア)】 - MOJYU(モジュ)ステンレストイレットペーパーホルダー【Thea(シア)】 - MOJYU(モジュ)

・シルバーのステンレス製のトイレットペーパーホルダーで、空間に落ち着きをもたらします。
・シンプルなデザインで、飽きのこないスタンダードなペーパーホルダーに仕上がっております。
・SUS304ステンレスを使用しており、耐食性に優れており、錆が発生しにくい商品となります。
・メッキ仕上げを施しており、腐食を防ぐ仕様となります。
・トイレットペーパー差込バーは、先端を少し曲げた仕様ですので、ペーパーの転落防止になります。
・JIS規格のトイレットペーパーは差し込んでご使用いただけます。
・商品の取付は、約W10.0cmの幅内であれば、お好きな箇所にネジ留が可能です。
・コンクリート、タイル壁取付用のアンカーも付属しております。

用途
新築戸建住宅、集合住宅、オフィス、リフォーム、リノベーション等に
材質
ステンレス(SUS304)
色
シルバー
サイズ(cm)
背面取付部外寸約W10.0×H0.5
内容量
1個
注意
※石膏ボード壁の場合は、壁奥の下地(木柱やベニヤ板等)に、木ネジで固定をお願い致します。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PH-042 8655368186553681PH-0420.2W15×D8.5×H5
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
PH-043 8655369086553690PH-0430.4W29.3×D8.3×H5.3
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする