WAKI(和気産業)
埋込式ペーパーホルダー用替え芯
幅の調整ができます。
用途
埋込式ペーパーホルダーの紛失や、破損に。
トラスコ品番
609-5706
材質
合成樹脂
幅(mm)
139
色
シロ
高さ(mm)
24
奥行(mm)
24
伸縮範囲(mm)
幅:95~139
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05904426
610210W
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください