タイヤ保管台車タイヤキャリー
使わないタイヤを手軽に動かせるように保管できます。
タイヤキャリーに載せて保管すれば、周りの清掃や移動もラクにできます。
ハンドル付きなので、ちょっとした段差の乗り越えも可能です。
一般的な乗用車のタイヤならサイズ問わず使えます(概ね外径700mm程度まで)。
- 用途
- タイヤの保管。
- 材質
- 本体;耐衝撃PP,キャスター;TPR+PP
- 質量(kg)
- 2.8、150程度
- キャスター(mm)
- 75(TPR製),2輪はストッパー付き
- サイズ(mm)
- 縦645×横645×高さ140
- 内容量
- 1個
タイヤ・足回り の新着商品
カテゴリ








![タイヤラック 中 [軽・普通車用] ダイマツ タイヤラック 中 [軽・普通車用] ダイマツ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06820577-261026-04.jpg)
![タイヤラック 大[大型ミニバン・SUV用] ダイマツ タイヤラック 大[大型ミニバン・SUV用] ダイマツ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06820507-261026-04.jpg)
















