曜日別特売

タイヤ保管台車タイヤキャリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86553550
品番
FC04S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

使わないタイヤを手軽に動かせるように保管できます。
タイヤキャリーに載せて保管すれば、周りの清掃や移動もラクにできます。
ハンドル付きなので、ちょっとした段差の乗り越えも可能です。
一般的な乗用車のタイヤならサイズ問わず使えます(概ね外径700mm程度まで)。

用途
タイヤの保管。
材質
本体;耐衝撃PP,キャスター;TPR+PP
質量(kg)
2.8、150程度
キャスター(mm)
75(TPR製),2輪はストッパー付き
サイズ(mm)
縦645×横645×高さ140

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする