曜日別特売

タッセル 大

タッセル 大 - JET INOUE(ジェットイノウエ)タッセル 大 - JET INOUE(ジェットイノウエ)タッセル 大 - JET INOUE(ジェットイノウエ)タッセル 大 - JET INOUE(ジェットイノウエ)タッセル 大 - JET INOUE(ジェットイノウエ)タッセル 大 - JET INOUE(ジェットイノウエ)タッセル 大 - JET INOUE(ジェットイノウエ)タッセル 大 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

車内を上品に演出する房付きタイプの大型タッセルです。ダッシュボードやルームミラー周りなどのアクセントに最適。高級感のあるデザインで、トラックや商用車のインテリアドレスアップにおすすめです。全7色のカラーバリエーションから車内の雰囲気に合わせてお選びいただけます

用途
内装/アクセサリー
種別
タッセル(大)房付
全長(mm)
300(房:155)
質量(g)
136
内容量
1個
注意
※本製品は装飾用品です
※運転操作や視界の妨げにならない位置へ取り付けてください
※エアバッグの作動を妨げる位置には取り付けないでください
※強い力で引っ張ると破損するおそれがあります
※色味はご使用のモニター環境などにより実際の商品と異なる場合があります
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
605174 8652312786523127605174ホワイト
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
605177 8652313686523136605177銀
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
605173 8652314586523145605173赤
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
605175 8652317086523170605175イエロー
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
605176 8652317986523179605176ブルー
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
605171 8652318886523188605171黒
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
605172 8652319786523197605172紫
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする