605175 タッセル 大 JET INOUE(ジェットイノウエ) 86523170

605175 タッセル 大 JET INOUE(ジェットイノウエ) 86523170
605175 タッセル 大 JET INOUE(ジェットイノウエ) 86523170
605175 タッセル 大 JET INOUE(ジェットイノウエ) 86523170
605175 タッセル 大 JET INOUE(ジェットイノウエ) 86523170

タッセル 大

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
イエロー
注文コード
86523170
品番
605175
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

車内を上品に演出する房付きタイプの大型タッセルです。ダッシュボードやルームミラー周りなどのアクセントに最適。高級感のあるデザインで、トラックや商用車のインテリアドレスアップにおすすめです。全7色のカラーバリエーションから車内の雰囲気に合わせてお選びいただけます

用途
内装/アクセサリー
イエロー
種別
タッセル(大)房付
全長(mm)
300(房:155)
質量(g)
136
注意
※本製品は装飾用品です
※運転操作や視界の妨げにならない位置へ取り付けてください
※エアバッグの作動を妨げる位置には取り付けないでください
※強い力で引っ張ると破損するおそれがあります
※色味はご使用のモニター環境などにより実際の商品と異なる場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする