バッテリープロテクター24V用
バッテリーの過放電(使いすぎ)を防ぎ、寿命を延ばすための保護装置です。
- 用途
- 自動車の電子回路を保護
- 質量(g)
- 900
- コード長さ(mm)
- 350
- 入力電源
- 24V
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(1.7MB)
注意
※・本製品は24V 専用となりますので、6V・12V にはご使用出来ません。※・本製品を直接電子機器(基板等)につないでの接続を行わないでください。
※・本製品を本来の目的以外でのご使用を行わないでください。
※・本製品は精密機器になりますので、強い衝撃・水滴・水濡れ・分解などを行わいでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
鈑金・塗装 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:86553857 バッテリープロテクター24V用 - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86553857-260814-02.jpg)
![注文コード:86553857 バッテリープロテクター24V用 - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86553857-260814-04.jpg)
















