ハンディーレーベル デントアルミハンマーセット
アルミ製なのでパネルが傷つきにく長時間のハンマリングでも手が疲れません。タップダウンを行う細かい作業では樹脂製の先端アタッチメントが塗装へ与えるダメージを抑えます。
- 用途
- 鋼板パネルやアルミパネルの小さな凹みキズを叩いて復元する作業に。
- トラスコ品番
- 102-0458
- セット内容
- アルミハンマー×1、先端アダプター×4、タップダウンツール(延長アダプター付)×1、先端アダプタ×4
- 材質
- アルミ、樹脂
- 寸法(mm)
- タップダウンツール:100×25(延長アダプター付き)
- 先端寸法(mm)
- タップダウン用:22・12.7・4・2
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1個
鈑金・塗装 の新着商品
カテゴリ
























