プラスチックスクレーパーセット4本組

プラスチックスクレーパーセット4本組 - REX(レックス)[自動車用品]プラスチックスクレーパーセット4本組 - REX(レックス)[自動車用品]

古いバランスウエイト(貼り付け重り)や残留した粘着テープを、ホイールを傷つけずに剥がすことができます。

用途
バランスウェイト剥がしに、窓などのシール剥がしに
セット内容
(刃幅mm)38/25/22/19
全長(mm)
270
色
オレンジ
素材
特殊プラスチック
内容量
1セット(4種類)
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86553936RT07-480
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエイト工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする