REX(レックス)[自動車用品]
プラスチックスクレーパーセット4本組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4種類)
注文コード
86553936
品番
RT07-480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
古いバランスウエイト(貼り付け重り)や残留した粘着テープを、ホイールを傷つけずに剥がすことができます。
用途
バランスウェイト剥がしに、窓などのシール剥がしに
セット内容
(刃幅mm)38/25/22/19
全長(mm)
270
色
オレンジ
素材
特殊プラスチック
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません