CONDOR(山崎産業)
C.極厚フローリングウエットシート20P×2
菌も汚れもしっかり除去
20枚入×2個パックの商品です。
材質
シート:ポリエステル・レーヨン、成分:水・エタノール・界面活性剤
奥行(mm)
シート:200
シート幅(mm)
300
液性
弱酸性
入数
20枚入×2パック
内容量
1パック(20枚×2個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86553909
‐
¥
450
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください