CONDOR(山崎産業)
C.極厚フローリングウエットシート20P×2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚×2個)
注文コード
86553909
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
菌も汚れもしっかり除去
20枚入×2個パックの商品です。
材質
シート:ポリエステル・レーヨン、成分:水・エタノール・界面活性剤
奥行(mm)
シート:200
シート幅(mm)
300
液性
弱酸性
入数
20枚入×2パック