冷感天然ゴム背抜き手袋
接触冷感の天然ゴム背抜き手袋
- 素材
- 本体:ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
コーディング:天然ゴム
- 用途
- 農業・園芸・日曜大工・アウトドアや軽作業に最適
- 色
- ブルー
- 内容量
- 1双
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。※体質によっては、かゆみ、かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じた場合はご使用をおやめください。
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業には、ご使用にならないでください。
※火傷の恐れがありますので高温の物に直接触れないでください。また、熱湯にも浸けないでください。手袋が収縮して小さくなったり、劣化の原因になることがあります。
※鋭利な刃物等に触れますと破れの原因になり、手を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
※回転愛を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※絶縁機能はないため、感電の恐れがある電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※保管の際は直射日光や高温になる場所を避けてください。
背抜き手袋 の新着商品
[ウィード/Wonder Grip] 防寒・耐久性 作業用手袋 厚手 グリップ 引っ越し 土木・建築 天然ゴム Wonder Grip WG-333ウィード(Wonder Grip)税込¥483¥439
[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 背抜き手袋 タッチパネル対応 13ゲージ グリップ力 天然ゴム リサイクル素材使用 WG-260G TERRA TOUCH (1双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥307¥279
[ウィード/Wonder Grip] 洗浄・清掃作業 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム オールコート手袋 WG-318L AQUA GUARD (1双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥736¥669
[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 背抜き手袋 タッチパネル対応 13ゲージ グリップ力 天然ゴム WG-360R COMFORT ADVANCE (1双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥340¥309
[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 背抜き手袋 ハニカムデザイン 13ゲージ グリップ力 天然ゴム 強力ゴム光面 WG-422 BEE-SMART (1双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥384¥349
[ウィード/Wonder Grip] 洗浄・清掃作業 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム バックコート手袋 WG-318 AQUA (1双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥571¥519
[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 グリップ 物流・運搬作業 薄手 背抜き天然ゴム DEVOLG DE-355 (1双入り) ブルーウィード(Wonder Grip)税込¥516¥469カテゴリ











