曜日別特売
YGL-537BLL 冷感天然ゴム背抜き手袋 ヤマショウ 86545159

冷感天然ゴム背抜き手袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード86545159品番YGL-537BLL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

接触冷感の天然ゴム背抜き手袋

素材
本体:ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
コーディング:天然ゴム
用途
農業・園芸・日曜大工・アウトドアや軽作業に最適
サイズ
L
色
ブルー
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じた場合はご使用をおやめください。
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業には、ご使用にならないでください。
※火傷の恐れがありますので高温の物に直接触れないでください。また、熱湯にも浸けないでください。手袋が収縮して小さくなったり、劣化の原因になることがあります。
※鋭利な刃物等に触れますと破れの原因になり、手を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
※回転愛を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※絶縁機能はないため、感電の恐れがある電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※保管の際は直射日光や高温になる場所を避けてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする