曜日別特売

真鍮トイレットペーパーホルダー【Elliot(エリオット)】シングルタイプ

真鍮トイレットペーパーホルダー【Elliot(エリオット)】シングルタイプ - MOJYU(モジュ)真鍮トイレットペーパーホルダー【Elliot(エリオット)】シングルタイプ - MOJYU(モジュ)真鍮トイレットペーパーホルダー【Elliot(エリオット)】シングルタイプ - MOJYU(モジュ)真鍮トイレットペーパーホルダー【Elliot(エリオット)】シングルタイプ - MOJYU(モジュ)真鍮トイレットペーパーホルダー【Elliot(エリオット)】シングルタイプ - MOJYU(モジュ)真鍮トイレットペーパーホルダー【Elliot(エリオット)】シングルタイプ - MOJYU(モジュ)真鍮トイレットペーパーホルダー【Elliot(エリオット)】シングルタイプ - MOJYU(モジュ)真鍮トイレットペーパーホルダー【Elliot(エリオット)】シングルタイプ - MOJYU(モジュ)

・真鍮製のトイレットペーパーホルダーで、クラシックな雰囲気に仕上がっております。
・シンプルなデザインで、飽きのこないスタンダードなペーパーホルダーに仕上がっております。
・真鍮素材は、年を重ねるごとに黒い落ち着いた色目になり、風合いが増していきます。
・真鍮は耐食性に優れ、錆が発生しにくい特徴があります。
・トイレットペーパー差込バーは、先端を少し曲げた仕様ですので、ペーパーの転落防止になります。
・JIS規格のトイレットペーパーは差し込んでご使用いただけます。
・商品の取付は、約W10.0cmの幅内であれば、お好きな箇所にネジ留が可能です。
・コンクリート、タイル壁取付用のアンカーも付属しております。

用途
新築戸建住宅、集合住宅、オフィス、リフォーム、リノベーション等に
仕様
シングル
材質
真鍮
質量(kg)
0.2
色
ゴールド
サイズ(cm)
背面取付部外寸約W10.0×H0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
W15×D8.5×H5
内容量
1個
注意
※石膏ボード壁の場合は、壁奥の下地(木柱やベニヤ板等)に、木ネジで固定をお願い致します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86553717PH-031
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする