真鍮トイレットペーパーホルダー【Fran(フラン)】ダブルタイプ
・真鍮製のトイレットペーパーホルダーで、クラシックな雰囲気に仕上がっております。
・シンプルなデザインで、飽きのこないスタンダードなペーパーホルダーに仕上がっております。
・真鍮素材は、年を重ねるごとに黒い落ち着いた色目になり、風合いが増していきます。
・真鍮表面は無塗装で仕上げており、アンティークな仕上がりになっております(
表面に指紋がつきやすい仕様です)。
・ペーパー差し込みバーと、ペーパー支えバーがクロスした特徴のあるデザインになっております。
・トイレットペーパー差込バーは、先端を少し曲げた仕様ですので、ペーパーの転落防止になります。
・JIS規格のトイレットペーパーは差し込んでご使用いただけます。
・商品の取付は、左右約W10.0cmの幅内であれば、お好きな箇所にネジ留が可能です。
・コンクリート、タイル壁取付用のアンカーも付属しております。
- 用途
- 新築戸建住宅、集合住宅、オフィス、リフォーム、リノベーション等に
- 仕様
- ダブル
- 材質
- 真鍮
- 質量(kg)
- 0.4
- 色
- アンティークゴールド
- サイズ(cm)
- 背面取付部外寸約W10.0×H0.5(左右共通)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- W28×D8.3×H5.3
- 内容量
- 1個
注意
※石膏ボード壁の場合は、壁奥の下地(木柱やベニヤ板等)に、木ネジで固定をお願い致します。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
水廻り部材 の新着商品
カテゴリ

































