Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】

Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。
開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。
多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。

バイオマス配合率(%)

【バイオマスプラマーク】25
用途
【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】
肘掛
アジャスタブル肘
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
661×568×889~979
色(フレーム)
ホワイトフレーム
座高(mm)
420~510
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
27
色(脚部)
ホワイト脚
背タイプ
ミドルバック
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
再生材使用
使用
サービス分類
組立・設置・取付
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
380
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなり「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業はお請けできません。万一発生した場合は、後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※置き配不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※"
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける"
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全64種類を絞り込む
色(座面)
キャスター
質量(kg)
ランバーサポート
64種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
キャスター
ランバーサポート
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865242815-373-5844背:メッシュ、座:クロス14.3ウレタンキャスターなしフォレストグリーン
¥108,300
¥81,980
¥90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865252005-373-5814背:メッシュ、座:クロス13.9ナイロンキャスターなしフォレストグリーン
¥92,300
¥69,980
¥76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865252185-373-5811背:メッシュ、座:クロス13.9ナイロンキャスターなしミディアムグレイ
¥92,300
¥69,980
¥76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865254715-373-5827背:メッシュ、座:クロス13.9ウレタンキャスターなしディープレッド
¥93,900
¥69,980
¥76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865255595-373-5866背:メッシュ、座:クロス14ウレタンキャスターありテラコッタ
¥100,500
¥74,980
¥82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865261895-373-5857【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターありディープレッド
¥98,900
¥74,980
¥82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865263115-373-5851【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターありミディアムグレイ
¥98,900
¥74,980
¥82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865266615-373-5831背:メッシュ、座:クロス14.3ナイロンキャスターなしミディアムグレイ
¥106,700
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865266795-373-5882【背】メッシュ【座】クロス14.4ウレタンキャスターありディープブルー
¥114,900
¥85,980
¥94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865270115-373-5876【背】メッシュ【座】クロス14.4ナイロンキャスターありテラコッタ
¥113,300
¥85,980
¥94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865271965-373-5834背:メッシュ、座:クロス14.3ナイロンキャスターなしフォレストグリーン
¥106,700
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865282465-373-5853【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターありリーフグリーン
¥98,900
¥74,980
¥82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865283775-373-5815背:メッシュ、座:クロス13.9ナイロンキャスターなしミモザ
¥92,300
¥69,980
¥76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865286395-373-5821背:メッシュ、座:クロス13.9ウレタンキャスターなしミディアムグレイ
¥93,900
¥69,980
¥76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865289195-373-5833背:メッシュ、座:クロス14.3ナイロンキャスターなしリーフグリーン
¥106,700
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865294095-373-5830背:メッシュ、座:クロス14.3ナイロンキャスターなしブラック
¥106,700
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865299085-373-5846背:メッシュ、座:クロス14.3ウレタンキャスターなしテラコッタ
¥108,300
¥81,980
¥90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865312385-373-5874【背】メッシュ【座】クロス14.4ナイロンキャスターありフォレストグリーン
¥113,300
¥85,980
¥94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865316065-373-5886【背】メッシュ【座】クロス14.4ウレタンキャスターありテラコッタ
¥114,900
¥85,980
¥94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865319905-373-5843背:メッシュ、座:クロス14.3ウレタンキャスターなしリーフグリーン
¥108,300
¥81,980
¥90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865320515-373-5881【背】メッシュ【座】クロス14.4ウレタンキャスターありミディアムグレイ
¥114,900
¥85,980
¥94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865321915-373-5867背:メッシュ、座:クロス14ウレタンキャスターありディープレッド
¥100,500
¥74,980
¥82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865322185-373-5880【背】メッシュ【座】クロス14.4ウレタンキャスターありブラック
¥114,900
¥85,980
¥94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865322365-373-5820背:メッシュ、座:クロス13.9ウレタンキャスターなしブラック
¥93,900
¥69,980
¥76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865322885-373-5873【背】メッシュ【座】クロス14.4ナイロンキャスターありリーフグリーン
¥113,300
¥85,980
¥94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865323585-373-5837背:メッシュ、座:クロス14.3ナイロンキャスターなしディープレッド
¥106,700
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865324105-373-5845背:メッシュ、座:クロス14.3ウレタンキャスターなしミモザ
¥108,300
¥81,980
¥90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865324555-373-5885【背】メッシュ【座】クロス14.4ウレタンキャスターありミモザ
¥114,900
¥85,980
¥94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865328395-373-5855【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターありミモザ
¥98,900
¥74,980
¥82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865333205-373-5871【背】メッシュ【座】クロス14.4ナイロンキャスターありミディアムグレイ
¥113,300
¥85,980
¥94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865336005-373-5840背:メッシュ、座:クロス14.3ウレタンキャスターなしブラック
¥108,300
¥81,980
¥90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865341265-373-5842背:メッシュ、座:クロス14.3ウレタンキャスターなしディープブルー
¥108,300
¥81,980
¥90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865341965-373-5887【背】メッシュ【座】クロス14.4ウレタンキャスターありディープレッド
¥114,900
¥85,980
¥94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865344155-373-5856【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターありテラコッタ
¥98,900
¥74,980
¥82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865349055-373-5826背:メッシュ、座:クロス13.9ウレタンキャスターなしテラコッタ
¥93,900
¥69,980
¥76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865352715-373-5861背:メッシュ、座:クロス14ウレタンキャスターありミディアムグレイ
¥100,500
¥74,980
¥82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865356395-373-5835背:メッシュ、座:クロス14.3ナイロンキャスターなしミモザ
¥106,700
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865359375-373-5860背:メッシュ、座:クロス14ウレタンキャスターありブラック
¥100,500
¥74,980
¥82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865361385-373-5863背:メッシュ、座:クロス14ウレタンキャスターありリーフグリーン
¥100,500
¥74,980
¥82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865361655-373-5813背:メッシュ、座:クロス13.9ナイロンキャスターなしリーフグリーン
¥92,300
¥69,980
¥76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865363395-373-5832背:メッシュ、座:クロス14.3ナイロンキャスターなしディープブルー
¥106,700
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865367595-373-5841背:メッシュ、座:クロス14.3ウレタンキャスターなしミディアムグレイ
¥108,300
¥81,980
¥90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865374165-373-5825背:メッシュ、座:クロス13.9ウレタンキャスターなしミモザ
¥93,900
¥69,980
¥76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865376265-373-5877【背】メッシュ【座】クロス14.4ナイロンキャスターありディープレッド
¥113,300
¥85,980
¥94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865376605-373-5865背:メッシュ、座:クロス14ウレタンキャスターありミモザ
¥100,500
¥74,980
¥82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865379765-373-5872【背】メッシュ【座】クロス14.4ナイロンキャスターありディープブルー
¥113,300
¥85,980
¥94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865380285-373-5875【背】メッシュ【座】クロス14.4ナイロンキャスターありミモザ
¥113,300
¥85,980
¥94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865385975-373-5816背:メッシュ、座:クロス13.9ナイロンキャスターなしテラコッタ
¥92,300
¥69,980
¥76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865388685-373-5824背:メッシュ、座:クロス13.9ウレタンキャスターなしフォレストグリーン
¥93,900
¥69,980
¥76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865388955-373-5864背:メッシュ、座:クロス14ウレタンキャスターありフォレストグリーン
¥100,500
¥74,980
¥82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする