Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/T型肘【配送・組立サービス】

Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/T型肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/T型肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/T型肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/T型肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/T型肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/T型肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/T型肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/T型肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。
開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。
多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。

バイオマス配合率(%)

【バイオマスプラマーク】25
用途
【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】
色(フレーム)
ブラックフレーム
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
27
色(脚部)
ポリッシュ脚
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
再生材使用
使用
サービス分類
組立・設置・取付
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
380
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなり「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業はお請けできません。万一発生した場合は、後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※置き配不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※"
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける"
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター
ランバーサポート
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865245185-374-1616ナイロンキャスターなしテラコッタテラコッタ
130,000
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865246675-374-1627ウレタンキャスターなしディープレッドディープレッド
131,400
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865249475-374-1637ナイロンキャスターなしディープレッドディープレッド
144,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865255075-374-1642ウレタンキャスターなしディープブルーディープブルー
145,800
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865264875-374-1666ウレタンキャスターありテラコッタテラコッタ
138,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865264965-374-1653ナイロンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
136,600
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865271175-374-1660ウレタンキャスターありブラックブラック
138,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865275985-374-1652ナイロンキャスターありディープブルーディープブルー
136,600
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865277815-374-1675ナイロンキャスターありミモザミモザ
151,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865277995-374-1674ナイロンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
151,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865279395-374-1681ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
152,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865280185-374-1686ウレタンキャスターありテラコッタテラコッタ
152,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865288065-374-1632ナイロンキャスターなしディープブルーディープブルー
144,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865288855-374-1682ウレタンキャスターありディープブルーディープブルー
152,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865289105-374-1684ウレタンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
152,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865289715-374-1664ウレタンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
138,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865289895-374-1631ナイロンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
144,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865291205-374-1612ナイロンキャスターなしディープブルーディープブルー
130,000
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865291385-374-1663ウレタンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
138,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865303105-374-1670ナイロンキャスターありブラックブラック
151,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865303195-374-1614ナイロンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
130,000
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865306605-374-1615ナイロンキャスターなしミモザミモザ
130,000
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865307575-374-1672ナイロンキャスターありディープブルーディープブルー
151,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865309315-374-1623ウレタンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
131,400
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865312115-374-1665ウレタンキャスターありミモザミモザ
138,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865315365-374-1651ナイロンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
136,600
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865319815-374-1657ナイロンキャスターありディープレッドディープレッド
136,600
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865327785-374-1625ウレタンキャスターなしミモザミモザ
131,400
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865330405-374-1661ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
138,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865338715-374-1647ウレタンキャスターなしディープレッドディープレッド
145,800
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865339685-374-1621ウレタンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
131,400
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865340475-374-1680ウレタンキャスターありブラックブラック
152,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865345555-374-1611ナイロンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
130,000
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865347115-374-1655ナイロンキャスターありミモザミモザ
136,600
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865347565-374-1613ナイロンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
130,000
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865347815-374-1635ナイロンキャスターなしミモザミモザ
144,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865349395-374-1643ウレタンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
145,800
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865364005-374-1656ナイロンキャスターありテラコッタテラコッタ
136,600
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865366555-374-1683ウレタンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
152,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865367685-374-1617ナイロンキャスターなしディープレッドディープレッド
130,000
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865374775-374-1634ナイロンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
144,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865385705-374-1671ナイロンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
151,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865388165-374-1650ナイロンキャスターありブラックブラック
136,600
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865388255-374-1641ウレタンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
145,800
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865391485-374-1622ウレタンキャスターなしディープブルーディープブルー
131,400
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865393855-374-1630ナイロンキャスターなしブラックブラック
144,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865394805-374-1685ウレタンキャスターありミモザミモザ
152,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865395415-374-1667ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
138,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865399455-374-1626ウレタンキャスターなしテラコッタテラコッタ
131,400
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865410115-374-1687ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
152,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする