曜日別特売
592882 YKC300RX HD無線カメラ用 有線変換受信ユニット JET INOUE(ジェットイノウエ) 86524195

592882 YKC300RX HD無線カメラ用 有線変換受信ユニット JET INOUE(ジェットイノウエ) 86524195
592882 YKC300RX HD無線カメラ用 有線変換受信ユニット JET INOUE(ジェットイノウエ) 86524195
592882 YKC300RX HD無線カメラ用 有線変換受信ユニット JET INOUE(ジェットイノウエ) 86524195
592882 YKC300RX HD無線カメラ用 有線変換受信ユニット JET INOUE(ジェットイノウエ) 86524195
592882 YKC300RX HD無線カメラ用 有線変換受信ユニット JET INOUE(ジェットイノウエ) 86524195

YKC300RX HD無線カメラ用 有線変換受信ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
86524195
品番
592882
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

バックカメラの無線信号を有線(RCA)映像信号へ変換する受信ユニットです。お手持ちのFHD/HD対応RCA入力モニターでGX広角無線カメラを使用できます
受信アンテナ・ペアリングスイッチ付き

用途
電装/バックカメラ関連
セット内容
受信ボックス本体、受信アンテナ、ペアリング用スイッチ、固定用ネジ×4
ケーブル長(m)
1.5
本体質量(g)
112
入力電圧(V)
DC12~24
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94.4×67.8×26
動作温湿度範囲
-20~+60℃
動作電流(mA)
DC12V:250/DC24V:130
適合カメラ
無線カメラ:YKC-300HD(592828)
映像出力
AHD720P30fps,75 Ohm
取扱説明書:(5.53MB)
注意
※FHDまたはHD対応モニター専用です。(WVGA以下には対応しておりません)
※RCA入力およびAHD 720p/30fps対応モニターが必要です
※無線バックカメラおよびモニターは付属しておりません。
※車両情報や製品情報からの適合確認・品番選定は行っておりません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので、現在のお車の取付状況をご確認のうえ、お求めください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする