アイアントイレットペーパーホルダー【Abel(アベル)】ダブルタイプ
・光沢を少し抑えたマットなアイアンで仕上げており、インテリア性の高いトイレ空間を彩るペーパーホルダーです。
・天板先端は反り返し仕様で、携帯電話やトイレットペーパーを置いて頂いても、反り返しで転落しにくくなっております。
・トイレットペーパー差込バーは、先端を少し曲げた仕様ですので、ペーパーの転落防止になります。
・トイレットペーパーを支えるバー付きで、ペーパーを引っ張る際のストッパーの役目を果たします。
・しっかりと奥行があるデザイン(奥行12cm)ですので、天板上をお好みに合わせて植物などで彩ることも可能です。
・アイアン部は粉体塗装で仕上げ、耐久性に優れひび割れや剥がれ、錆が発生しにくい仕様となります。
・コンクリート、タイル壁取付用のアンカーも付属しております。
・ダブルタイプは、幅30cmの天板スペースにスマホや芳香剤、ストックのペーパーを置いたりと、天板を有効活用頂けます。
- 用途
- 新築戸建住宅、集合住宅、オフィス、リフォーム、リノベーション等に
- 仕様
- ダブル
- 材質
- 金属(鉄)
- 質量(kg)
- 1.2
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- W30×D12×H9.7
- 塗装
- 粉体塗装
- 内容量
- 1個
注意
※石膏ボード壁の場合は、壁奥の下地(木柱やベニヤ板等)に、木ネジで固定をお願い致します。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
水廻り部材 の新着商品
カテゴリ

































