22AWG-2C10 22AWG 2芯ケーブル マリンテック 86554067

22AWG-2C10 22AWG 2芯ケーブル マリンテック 86554067
22AWG-2C10 22AWG 2芯ケーブル マリンテック 86554067
22AWG-2C10 22AWG 2芯ケーブル マリンテック 86554067
22AWG-2C10 22AWG 2芯ケーブル マリンテック 86554067

22AWG 2芯ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(m)10
内容量1式注文コード86554067品番22AWG-2C10
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

低電圧機器の配線に最適!
柔軟性と耐久性を兼ね備えた22AWG・2芯電源ケーブル
各種DC機器や電子機器の電源配線に幅広く使用可能
・低電圧機器の配線に適した22AWG/2芯タイプ
・UL2464規格
・芯線には耐酸化/耐腐食/導電性に優れた錫メッキ銅線を採用
・絶縁性に優れた高耐久PVC被覆を採用
・耐久性/難燃性に優れ、屋内の配線作業をサポート
・適度な柔軟性があり、曲げ加工や配線作業がスムーズ!切断や被覆剥きも簡単!
・必要な長さに合わせてカットして使用可能
・長さは3m/5m/10mから選択可能

長さ(m)
10
規格
ケーブル:UL2464
定格電圧(V)
300
本体寸法(mm)
163×68×80
分解能
≧3mil
芯数
2芯
耐衝撃性
1.5m の落下耐性
ケーブル外径(Φmm)
約3
許容湿度(%)
5~95(結露なきこと)
インターフェイス
USB
定格温度(℃)
80
材質(導体)
錫メッキ銅
対応コード
【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、 UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar、RSS14、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、etc.、【2D】PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Data Matrix、Aztec Code
被覆材
PVC
導体サイズ(AWG)
22
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする