ACC-F ワニ口クリップ付きケーブル マリンテック 86554058

ACC-F ワニ口クリップ付きケーブル マリンテック 86554058
ACC-F ワニ口クリップ付きケーブル マリンテック 86554058
ACC-F ワニ口クリップ付きケーブル マリンテック 86554058
ACC-F ワニ口クリップ付きケーブル マリンテック 86554058

ワニ口クリップ付きケーブルACC-F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
注文コード
86554058
品番
ACC-F
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

ワニ口クリップ付きですぐに使える!
DCプラグ付きで配線簡単
ソーラーパネル・各種機器の電源ケーブルなどに
・規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm
・7Aまでの負荷で使用可
・ケーブル規格18AWG(0.75SQ)
・オスプラグ or メスプラグ 購入時選択
・ケーブル長さ80cm

タイプ
メス
規格
ケーブル:18AWG(0.75SQ)
外径×内径(Φmm)
DCコネクター規格:5.5×2.1
許容電流(A)
7
ケーブル長(mm)
全長800※被膜部分600
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする