曜日別特売

4K プレミアム ハイスピードHDMIケーブル 1m

4K プレミアム ハイスピードHDMIケーブル 1m - ジャパンマテリアル

4K60Pフルスペック映像の18Gbps伝送対応。「Premium HDMIケーブル」のテストプログラム認証を取得したケーブルです。HDMI2.0a規格準拠デバイス同士の接続に対応。

仕様
●環境自己主張マーク:なし●長さ:1m●電気用品安全法(備考):ACアダプターを使用しないため、リチウムイオン電池を使用しないため非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:対象となる電波を発しないため
色
黒
備考
最大解像度:4K2K@60Hz(4:4:4)、HDCP:1.4/2.2、HDR:対応、CEC:対応、ARC:対応、EHC:対応
端子
HDMIタイプA19ピン オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86557095PHAM/PE01M
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする