液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/3840×2160
輝度:750cd/m2/応答速度:8ms/最大消費電力:220W。750cd/m2。ノングレア。
- 仕様
- ●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●パネル方式:ADS●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):837.3x1462.3x68.9mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なし
- ピッチ
- 0.372x0.372mm
- 寸法
- 64.5型
- 消費電力(W)
- 135
- 電源
- AC100-240V、50/60Hz
- 適合規格
- 電気用品安全法, VCCI, J-Moss, RoHS2
- 表面処理
- ノングレア
- 本体質量(kg)
- 27.8
- 入力信号
- アナログ/デジタル
- 最大消費電力(W)
- 220
- コントラスト比
- 1200:1
- 輝度
- 750cd/m2
- 表示色
- 約10億7,000万色
- 解像度
- 3840×2160ドット
- 視野角
- 178°/178°(水平/垂直)
- 走査周波数(水平)
- 31.5KHz - 92KHz
- 走査周波数(垂直)
- 48Hz - 85Hz
- ケーブル
- HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル (3m)、RS232ケーブル (3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル (1.8m)
- 入力端子
- HDMI2.0x3、DVI-1x1、DisplayPort1.2x1、オーディオ(3.5mmミニジャック)x1
- スピーカー
- あり10Wx2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バックライト
- LEDバックライト
- 待機時消費電力(W)
- 0.5以下,0.5以下
- モニターサイズ
- 65型
- USB
- あり
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ








