液晶ディスプレイ 23.8型/ブラック/100Hz対応IPS
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:24W/
広視野角で色鮮やかな表示が可能なIPSパネルを採用した液晶ディスプレイです。ワンタッチで取り付けられるフリースタイルスタンドを搭載し、最大150mmの高さ調整にも対応。ノートPCとの併用時も、省スペースなデスク環境を構築できます。
国際的な第三者認証機関TUV Rheinlandが定める TUV Rheinland Eye Comfort Certification の3つ星認証を取得。画面のちらつきを抑えるフリッカーレス設計、ブルーライト低減機能ブルーリダクション2を搭載。長時間の作業でも快適に使える、目の健康に配慮した液晶です。
一般的なリフレッシュレート60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDF、Wordなどの資料閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、動きが多い映像でもなめらかに楽しめます。
ディスプレイ本体上部全体とスタンドの台座に、メモや卓上カレンダーなどを差し込める「ペーパースリット機構」を搭載しました。フリーアドレス環境での在席表示や、TODOリストの掲示に活用でき、限られたデスクスペースを有効活用できます。
- 内容量
- 1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ