空間再現ディスプレイ
【創造の世界を、机の上の「日常」に。】アバター・キャラクター・オブジェクトを、卓上で「実在する」かのように楽しめる小型空間再現ディスプレイELF-MN1は特別なメガネやヘッドセット等を使わず、自然な立体映像を楽しめる6インチの小型3Dディスプレイです。これまでプロフェッショナル向け空間再現ディスプレイで培ってきたソニーの独自技術と、仮想のキャラクターや空間コンテンツを現実空間に溶け込ませる筐体デザインにより、まさに目の前に「実在する」かのような体験を提供します。お持ちのスマートフォンやPCと接続して、お気に入りのキャラクターを身近に楽しんだり、空間コンテンツ制作の鑑賞、SDKを使ってオリジナルコンテンツを開発したりと、さまざまな楽しみ方が広がります。【「そこにいる」かのような映像表現】ソニー独自の技術により、特別なメガネやヘッドセットなど不要でリアルな3D立体視体験を実現します。【対応のスマホアプリで手軽に楽しめる】対応アプリとスマートフォンだけで、3Dコンテンツを手軽に楽しめます。【SDK提供で広がる可能性】Unity向けSDKを活用して、オリジナルの空間再現ディスプレイ向けアプリケーションの制作ができます。
- 内容量
- 1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ