曜日別特売

裾上げ楽々パンツ:テーパード

裾上げ楽々パンツ:テーパード - 神馬本店裾上げ楽々パンツ:テーパード - 神馬本店裾上げ楽々パンツ:テーパード - 神馬本店裾上げ楽々パンツ:テーパード - 神馬本店裾上げ楽々パンツ:テーパード - 神馬本店裾上げ楽々パンツ:テーパード - 神馬本店裾上げ楽々パンツ:テーパード - 神馬本店

すっきりスマートに決まるのに
軽やかで動きやすく、便利な機能も満載。

色
ネイビー
サイズ
17
ウエスト(cm)
85
機能
ウエスト紐付 / オールシーズン / ゴムウエスト / ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 伸縮&帯電防止裏地 / 消臭テープ / 裾丈調節可
ヒップ(cm)
116
丈(cm)
74(裾丈調節可)
素材
ポリエステル100%
性別
女性用
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86561128SA700P-1
¥16,900
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする