バーエンドミラーアダプターBMW M12
アルミ削り出しの高品質ハンドルバーエンド。
ハイサイダーおよびハイビジシリーズのバーエンドミラーをクランプするのに適しています。
車種専用設計で純正バーエンドと交換するだけの簡単取り付け。
・ミラー取付部:Φ30、幅13mm
・適合ハンドル:ハンドル内径がM12×P1.75雌ネジタイプハンドル、かつグリップ先端よりハンドル先端が長いモデル用
・ステンレス製ボルト採用
・DAYTONAロゴ入り
- 用途
- アルミ削り出しのブラックアルマイト仕上げ
サビに強いステンレス製ボルト付属 - 適合車種
- BMW R nineT
BMW R12/nineT
- 種別
- 左右セット
- 内容量
- 1セット
注意
※ハンドル幅(車体最大幅)が変更になるため、車検証の記載変更が必要となる場合があります。※ レバ-操作時にバーエンドミラーのアームが接触する場合はレバーホルダーの位置調整が必要です。
外装系 の新着商品
カテゴリ



























