クラシカルミラーEX
TANAX (タナックス)
クラシカルミラーEX
オーバル形状で見やすいトラディショナルデザインミラー
・美しさにこだわった高品質鏡
歪みの少ない高品質鏡。さらにカット面のギラツキ防止処理を行った見え方と質感にこだわった鏡を採用。
鏡はシルバー鏡を採用しています。
・純正より広く見えるR1000鏡
純正ミラーに比べ、より広いエリアを確認でき、後方視界の情報量が増しますので安全です。
・衝撃緩和機構
前後からの衝撃を緩和しボルトが緩む安全設計のFRジョイントを採用。
・ベストな位置へ調整可能
ハウジングを見やすい位置へボルト1本で調整が可能です。
---------------------------------
パッケージ :185(H)×243(W)×68(D)mm
本体重量 :373g
材質 :PP+亜鉛ダイキャスト
内容 :本体×1
- 適合
- 全年式の車両で保安基準適合
- 材質
- ABS樹脂、亜鉛ダイキャスト、スチール、他
- 色
- クロームメッキ
- タイプ
- シルバー鏡
- ねじ径(mm)
- 10mm 正ネジ
- 左右区別
- 左右共通
- 構成部品
- ミラー本体(左右共通)×1
- 内容量
- 1本
外装系 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:86561977 クラシカルミラーEX - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86561977-260820-02.jpg)
![注文コード:86561977 クラシカルミラーEX - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86561977-260820-04.jpg)
![注文コード:86561977 クラシカルミラーEX - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86561977-260820-06.jpg)
![注文コード:86561977 クラシカルミラーEX - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86561977-260820-08.jpg)
![注文コード:86561977 クラシカルミラーEX - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86561977-260820-10.jpg)
![注文コード:86561977 クラシカルミラーEX - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86561977-260820-12.jpg)














