シャークミラー8
TANAX (タナックス)
シャークミラー8R/L
水平翼ステーを採用したスタイリッシュなカスタムミラー!
ハンドル上に翼のように装着される水平翼デザインのステーを採用!
・美しさにこだわった高品質鏡
歪みの少ない高品質鏡。さらにカット面のギラツキ防止処理を行った見え方と質感にこだわった鏡を採用。
鏡はシルバー鏡を採用しています。
・水平翼モチーフのウィングレットステー
ダウンフォース効果をイメージした水平翼フォルムの軽量ステー。
・純正より広く見えるR1000鏡
純正ミラーに比べ、より広いエリアを確認でき、後方視界の情報量が増しますので安全です。
・ステンレスボルトを採用
・衝撃緩和機構
歩行者や障害物に接触した際に、衝撃を緩和する「ポールアジャスト」を採用。
ポールジョイントタイプで自由な角度に調整しやすい衝撃緩和機構です。
---------------------------------
パッケージ :330(H)×140(W)×140(D)mm
本体重量 :438g
材質 :ABS樹脂、PA樹脂+GF、亜鉛ダイキャスト、他
内容 :本体×1、ボールジョイント×1、取扱説明書
- 適合
- 全年式の車両で保安基準適合
- 材質
- ABS樹脂、PA樹+GF、亜鉛ダイキャスト他
- 色
- ブラック
- タイプ
- シルバー鏡
- ねじ径(mm)
- 10mm 正ネジ・逆ネジ ボルト付
- 左右区別
- 右側専用
- 構成部品
- ミラー本体、ポールジョイント×1、取扱説明書
- 内容量
- 1本
外装系 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:86562029 シャークミラー8 - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86562029-260820-02.jpg)
![注文コード:86562029 シャークミラー8 - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86562029-260820-04.jpg)
![注文コード:86562029 シャークミラー8 - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86562029-260820-06.jpg)
![注文コード:86562029 シャークミラー8 - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86562029-260820-08.jpg)
![注文コード:86562029 シャークミラー8 - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86562029-260820-10.jpg)
![注文コード:86562029 シャークミラー8 - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86562029-260820-12.jpg)














