曜日別特売

シャークミラー8L

シャークミラー8L - TANAX(タナックス)[バイク用品]シャークミラー8L - TANAX(タナックス)[バイク用品]シャークミラー8L - TANAX(タナックス)[バイク用品]シャークミラー8L - TANAX(タナックス)[バイク用品]シャークミラー8L - TANAX(タナックス)[バイク用品]シャークミラー8L - TANAX(タナックス)[バイク用品]

TANAX (タナックス)
シャークミラー8R/L
水平翼ステーを採用したスタイリッシュなカスタムミラー!
ハンドル上に翼のように装着される水平翼デザインのステーを採用!
・美しさにこだわった高品質鏡
歪みの少ない高品質鏡。さらにカット面のギラツキ防止処理を行った見え方と質感にこだわった鏡を採用。
鏡はシルバー鏡を採用しています。
・水平翼モチーフのウィングレットステー
ダウンフォース効果をイメージした水平翼フォルムの軽量ステー。
・純正より広く見えるR1000鏡
純正ミラーに比べ、より広いエリアを確認でき、後方視界の情報量が増しますので安全です。
・ステンレスボルトを採用
・衝撃緩和機構
歩行者や障害物に接触した際に、衝撃を緩和する「ポールアジャスト」を採用。
ポールジョイントタイプで自由な角度に調整しやすい衝撃緩和機構です。
---------------------------------
パッケージ :330(H)×140(W)×140(D)mm
本体重量 :438g
材質 :ABS樹脂、PA樹脂+GF、亜鉛ダイキャスト、他
内容 :本体×1、ボールジョイント×1、取扱説明書

適合
全年式の車両で保安基準適合
材質
ABS樹脂、PA樹+GF、亜鉛ダイキャスト他
色
ブラック
タイプ
シルバー鏡
ねじ径(mm)
10mm 正ネジ・逆ネジ ボルト付
左右区別
左側専用
構成部品
ミラー本体、ポールジョイント×1、取扱説明書
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86562038NA-019L
¥6,800
¥5,898
¥6,488(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする