ピタッとホールドテープ
強力な粘着力で、しっかり固定!ガラス、金属、プラスチック、木材など様々な素材に対応。耐過重性に優れ、工具や家具の仮固定にも使えます。家具のズレ防止や壁面収納、配線整理など、使い道は多彩。水洗いで、再利用できて経済的!汚れても水洗いで粘着力が復活(乾かせば再使用可能)【新機能】手でまっすぐ切れる!従来はハサミやカッターが必要だったところ、手でスッと切れる
設計に進化。必要な長さを感覚的に調整でき、スムーズ&安全な作業が可能です。
- 用途
- 家具のズレ防止や壁面収納、配線整理など。
- 材質
- アクリル系粘着剤/グラスファイバー繊維
- 寸法(mm)
- 20×20(24枚)、65×20(4枚)
- 質量(g)
- 31
- テープ厚さ(mm)
- 1
- 商品タイプ
- パッチタイプ
- 内容量
- 1個
注意
※用途以外には使用しないでください。高価品・壊れやすいもの・重量物には使用しないでください。落下して壊れるものには使用しないでください。一切の責任は負いかねます。軟質素材・ゴム・シリコン・フッ素加工面、材質の弱い面、PP・PE等の表面状態によっては張り付きにくい場合があります。壁紙などはがれやすい素材には使用しないでください。テープ の新着商品
カテゴリ




























