曜日別特売
PHT-02 ピタッとホールドテープ 高森コーキ 86562266

PHT-02 ピタッとホールドテープ 高森コーキ 86562266
PHT-02 ピタッとホールドテープ 高森コーキ 86562266

ピタッとホールドテープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86562266
品番
PHT-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279

強力な粘着力で、しっかり固定!ガラス、金属、プラスチック、木材など様々な素材に対応。耐過重性に優れ、工具や家具の仮固定にも使えます。家具のズレ防止や壁面収納、配線整理など、使い道は多彩。水洗いで、再利用できて経済的!汚れても水洗いで粘着力が復活(乾かせば再使用可能)【新機能】手でまっすぐ切れる!従来はハサミやカッターが必要だったところ、手でスッと切れる
設計に進化。必要な長さを感覚的に調整でき、スムーズ&安全な作業が可能です。

用途
家具のズレ防止や壁面収納、配線整理など。
材質
アクリル系粘着剤/グラスファイバー繊維
寸法(mm)
20×20(24枚)、65×20(4枚)
質量(g)
31
テープ厚さ(mm)
1
商品タイプ
パッチタイプ
注意
※用途以外には使用しないでください。高価品・壊れやすいもの・重量物には使用しないでください。落下して壊れるものには使用しないでください。一切の責任は負いかねます。軟質素材・ゴム・シリコン・フッ素加工面、材質の弱い面、PP・PE等の表面状態によっては張り付きにくい場合があります。壁紙などはがれやすい素材には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする