パック入荷札 クラフト 一穴 200枚入
ナチュラルで素朴な風合いのクラフト荷札は、オーガニック、カジュアルなテイストにピッタリ。環境に優しい素材なので、エコ、クリーンなイメージにも最適です。
- 用途
- 荷札として、物品の分類・材質明記・衣料品・品種整理などに使用することができます。また、ナチュラルな質感を生かして値札やメッセージカードなどPOP用品としてもご使用いただけます。3
- その他
- 針金付(約100mm)
- 材質
- クラフト紙(100g/m2)
- サイズ
- 中(縦90mm×横45mm)
- 内容量
- 1袋(200枚)
注意
※ケガの原因になる場合がありますので、針金の先端に充分注意の上ご使用ください。梱包用品 の新着商品
カテゴリ






















