しめしめ45 本体セット白
フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機です。
引締めレバーを握れば、より強固に結束することができます。
ムダな部分が発生しないため環境に優しい小型結束機です。
プラスチック製のため軽く、持ち運びができます。
手動での引き締め加減により結束力は調整できます。
消耗品は専用のスペアパーツで補充することができます。
- 用途
- 古新聞、古雑誌等の結束・パソコン、家電製品等のケーブルの束ね・袋物の口元留め。
- 内容量
- 1セット
注意
※10kg以上の重量物の結束には使用しないで下さい。※結束後にベルト部分を持って持ち上げる際には、ゆっくり行ってください。
※ベルトを本体の先端から引き出す際は、上向きに引き出して下さい。(クリップのツメの破損を防ぐためです)。
※ベルトを引き締める際には、カットレバー・引締めレバーには触れないで下さい。(ブレーキが掛かり引き締めができません)。
※クリップを再利用する際(バラけてスティックに差し込む際)には向きに注意して下さい。(逆に差し込んでしまいますと結束ができません)。
※ベルトがクリップに噛み合っていることを確認してから引き締めて下さい。
梱包用品 の新着商品
カテゴリ